機構部品 :「カギ金具」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等
材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所
仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回
材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS
質量(g)40.5
部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー
表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨
保持力N(kgf)約40(4.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。