摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質SUS
表面処理電解研磨
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
表面処理電解研磨
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色
使用温度範囲(℃)-40~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304
質量(g)89
使用温度範囲(℃)-40~80
難燃性(UL)94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。