機構部品 :「材質SK3」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3
使用温度範囲(℃)-5~+50
部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル
表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。