機構部品 :「自動 施錠」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等
材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。
ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
衝撃吸収機能
内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-
質量(g)50
定格DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)1.6
表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色
直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
防水仕様IP×3相当
通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。