絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(589)
  • LAMP(スガツネ工業)(322)
  • ジョー・プリンス竹下(138)
  • ホシモト(125)
  • SUS(エスユーエス)(123)
  • RS PRO(76)
  • イマオコーポレーション(55)
  • TRUSCO(49)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • エスコ(14)
  • ノーブランド(13)
  • シブタニ(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
  • (7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(85)
  • 1,500-10,000円(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)栃木屋
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
319税込351
1個
翌々日出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
TR-1蝶番 栃木屋TR-1蝶番栃木屋
449税込494
1個
翌々日出荷
折り曲げて使用できます。
用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番 栃木屋270°キャビネット蝶番栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
片穴ヒンジ 栃木屋片穴ヒンジ栃木屋
99税込109
1個
当日出荷
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番 栃木屋平蝶番栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)栃木屋
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)栃木屋
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差半月蝶番 栃木屋抜差半月蝶番栃木屋
339税込373
1個
4日以内出荷
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし)栃木屋
459税込505
1個
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
抜差ヒンジ 栃木屋抜差ヒンジ栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷
抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(開き付け用)栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番 栃木屋長蝶番栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
調整裏蝶番 栃木屋調整裏蝶番栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
調整コーナーヒンジ 栃木屋調整コーナーヒンジ栃木屋
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
山型蝶番 栃木屋山型蝶番栃木屋
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
逆組平蝶番 栃木屋逆組平蝶番栃木屋
949税込1,044
1個
当日出荷
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
環付蝶番 栃木屋環付蝶番栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
角型裏蝶番 栃木屋角型裏蝶番栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら