機構部品 :「鍵錠」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋鍵付コーナーパチン錠
エコ商品
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等 許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

栃木屋ステンレス蓋止
エコ商品
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
14日以内出荷

栃木屋ハンドル用固定カム
エコ商品
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル 材質SUS304 仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 付属品鍵2本 トラスコ品番206-3822 材質亜鉛合金ダイカスト 全長(mm)32.4 シリンダー径(Φmm)26 キー番号NO.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌日出荷

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 構成キーパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
14日以内出荷

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP 質量(g)423 部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色 キー番号No.M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング