任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様トルク有効範囲:取付面から180°
性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲0℃~40℃
仕上光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様トルク有効範囲:取付面から180°
性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)
使用温度範囲0℃~40℃
仕上光沢バレル
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。