2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シブタニトルクヒンジ(ステンレス)
エコ商品
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様トルク有効範囲:取付面から180° 性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内) 使用温度範囲0℃~40℃ 仕上光沢バレル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります