機構部品 :「ねじプレート」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
材質焼入鋼 寸法L(mm)20 寸法H(mm)15 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)22
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 エスコ品番EA949HS-262 形状その他 高さ(mm)55 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)30 支持荷重(N)(下方向)150~310 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 仕様- 適合- エスコ品番EA949HS-263 形状その他 高さ(mm)55 接続ねじ- 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)50 支持荷重(N)(下方向)90~430 穴サイズ(mm)9 材質(金具)- 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4 エスコ品番EA949HS-194 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM4 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)21 支持荷重(N)25 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)34 適合用途防振
1個
870 税込957
翌日出荷

軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195 形状丸形 高さ(mm)15 寸法D(mm)19 接続ねじM6 寸法B(mm)38 接続方式めねじ・プレート 寸法d1(mm)4.8 取付ねじ穴サイズM6 ばね定数(N/mm)31 支持荷重(N)59 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)78 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります