機構部品 :「イカ」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-71 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)2~7 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
925 税込1,018
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM8 エスコ品番EA948DA-25 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)5 寸法C(mm)18 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
440 税込484
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 エスコ品番EA948DA-24 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)15 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
315 税込347
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 エスコ品番EA948DA-23 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)3 寸法C(mm)14 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 エスコ品番EA948DA-22 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.8 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)10 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
305 税込336
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM3 エスコ品番EA948DA-21 材質(本体)スチール 寸法D(mm)0.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)9 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
400 税込440
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応 アズワン品番65-9319-83
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-220 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm)10.5
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-416 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

仕様鍵2個付き エスコ品番EA983TN-413 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31 適合板厚(mm)5 仕上クロムメッキ
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-227 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40 適合板厚(mm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ) 長さ(mm)【カム】40 幅(mm)【グリップ】23.5 サイズ【マウンティングホール】M19 適合板厚(mm)7 アズワン品番65-2310-14 キー取り外し不可 回転角度(°)【鍵】90
1個
740 税込814
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-116 材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38 サイズ(マウンティングホール)M19 適合板厚(mm)6.5 回転角度(°)(鍵)90
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA983TN-313 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33 適合板厚(mm)4 仕上ブラックパウダーコート
1個
860 税込946
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)20~25
1個
705 税込776
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-42 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)12 圧力(最小~最大)(N)3~10 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
400 税込440
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM20 エスコ品番EA948DA-29 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)80~160
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM16 エスコ品番EA948DA-28 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)33 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
960 税込1,056
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 エスコ品番EA948DA-27 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8 寸法C(mm)26 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
690 税込759
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 エスコ品番EA948DA-26 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)23 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
485 税込534
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-72 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.3 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4mm 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)3~10 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)6~11
1個
535 税込589
翌日出荷

寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
525 税込578
翌日出荷

寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)15~30
1個
680 税込748
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
560 税込616
翌日出荷

寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)1.5~3
1個
765 税込842
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM24 エスコ品番EA948DA-30 材質(本体)スチール 寸法D(mm)5.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)48 材質(ボール)スチール 圧力(最小~最大)(N)90~180
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-43 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)4~10 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)65~125
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-44 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)4 寸法C(mm)16 圧力(最小~最大)(N)7~15 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
485 税込534
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)4.5 エスコ品番EA948DA-47 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)24 圧力(最小~最大)(N)22~50 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります