機構部品 :「ネジ M26」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8 最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-137 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM12×55mm エスコ品番EA948CE-129 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM10×55mm エスコ品番EA948CE-128 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-104 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-103 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

ねじサイズM8×20mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-20 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-99 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
945 税込1,040
翌日出荷

ねじサイズM8×20mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-21 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)490 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
765 税込842
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-86 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-83 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
400 税込440
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-85 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-84 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷

付属品取付ねじM4×25(付属) エスコ品番EA951CA-21 高さ(mm)19 材質(本体)セラミック 種類丸形 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM4 つまみ径(Φmm)26
1個
570 税込627
翌日出荷

サテンシルバー仕上 トラス小ねじM4×30、2本付
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
525 税込578
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
525 税込578
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×15、D:40、H:26、d:29、d1:14
1個
790 税込869
翌日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
1個
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-40
1箱(4個)
555 税込611
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります