機構部品 :「バネ 15mm」の検索結果
外径(Φmm)15
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VS-42
高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-31
高さ(mm)15
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.059
許容荷重(N)0.62
巻方向右
密着高さ(mm)1.9
許容荷重時高さ(mm)4.5
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-415
質量(g)1.5
寸法L(mm)15
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)3
寸法D(Φmm)4
寸法T(mm)1.2
寸法MM4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-42
高さ(mm)15
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.118
許容荷重(N)1.18
巻方向右
密着高さ(mm)2.5
許容荷重時高さ(mm)5
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)15
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-151
長さ(m)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
外径(Φmm)15
線径(Φmm)1.8
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-152
長さ(m)1
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
外径(Φmm)15
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-151
長さ(m)1
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195
形状丸形
高さ(mm)15
寸法D(mm)19
接続ねじM6
寸法B(mm)38
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(mm)4.8
取付ねじ穴サイズM6
ばね定数(N/mm)31
支持荷重(N)59
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)78
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-51
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-15
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM4
ストローク(mm)1.5
エスコ品番EA948DA-71
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5mm
寸法C(mm)15
圧力(最小~最大)(N)2~7
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM4
ストローク(mm)1.5
エスコ品番EA948DA-81
材質(本体)スチール
寸法D(mm)1.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)1.5mm
寸法C(mm)15
圧力(最小~最大)(N)5~16
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM4
ストローク(mm)1.5
エスコ品番EA948DA-62
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)1.5
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)15
圧力(最小~最大)(N)5~16
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
外径(Φmm)25
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-15
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-15B
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)8
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-70
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-07
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-69
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-24
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)6
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-66
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)9
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-68
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-67
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-85
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-38
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)25
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-06
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)25
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-37
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-08
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-46
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)19
ねじ長さS(mm)9
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-42
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)21
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。