23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6 エスコ品番EA949HS-131 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-94 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-15 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
485 税込534
翌日出荷

ねじサイズM16×13mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-16 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM16 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
485 税込534
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
525 税込578
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm エスコ品番EA949HS-95 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
555 税込611
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
660 税込726
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-18 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)93 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
630 税込693
翌日出荷

ねじサイズM6×16mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-17 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
610 税込671
翌日出荷

軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195 形状丸形 高さ(mm)15 寸法D(mm)19 接続ねじM6 寸法B(mm)38 接続方式めねじ・プレート 寸法d1(mm)4.8 取付ねじ穴サイズM6 ばね定数(N/mm)31 支持荷重(N)59 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)78 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-137 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8 最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
315 税込347
当日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm エスコ品番EA949HS-99 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
945 税込1,040
翌日出荷

ねじサイズM8×20mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-21 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)490 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
765 税込842
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

ねじサイズM8×20mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-20 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm エスコ品番EA949HS-91 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)62 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
420 税込462
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GB-2 形状丸形 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 材質(金具)鋳鉄 適合用途防振
1個
575 税込633
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります