機構部品 :「位置決めピン」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-12 材質スチール(SK95) 硬度HRC55~60 寸法A(mm)8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)3 寸法DM3
1個
865 税込952
翌日出荷

用途位置決めピン エスコ品番EA949RJ-11 材質スチール(SK95) 硬度HRC55~60 寸法A(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)2 寸法DM3
1個
865 税込952
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります