機構部品 :「吊り 下げ 足場」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949HS-255 形状吊形 高さ(mm)29 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)1100 支持荷重(N)(下方向)2550 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-253 形状吊形 高さ(mm)17 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)585 支持荷重(N)(下方向)1050 穴サイズ(mm)14 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-251 形状吊形 高さ(mm)11 接続ねじ- 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)185 支持荷重(N)(下方向)145 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-254 形状吊形 高さ(mm)23 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)785 支持荷重(N)(下方向)1750 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-252 形状吊形 高さ(mm)14 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)480 支持荷重(N)(下方向)685 穴サイズ(mm)11 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
875 税込963
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります