機構部品 :「握り 取っ手」の検索結果
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズM8
エスコ品番EA948BF-12
寸法L(mm)30
寸法d(mm)15
寸法D(mm)30
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:315、H:70、H1:106、d1:48、L:45
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。