8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ねじ エスコ品番EA948C-2 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-3 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-14 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-43 長さ(mm)135 幅(mm)25 深さ(mm)55 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)115
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-32 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-24 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります