機構部品 :「角スコ」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-46
1個
145 税込160
翌日出荷

Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-47
1個
170 税込187
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-30
1個
695 税込765
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-29
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-20
1個
350 税込385
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本) アズワン品番65-2297-38
1個
1,190 税込1,309
欠品中

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-22
1個
485 税込534
翌日出荷

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×45×14 取付穴径M4 穴数2
1個(1個)
405 税込446
翌日出荷

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5 アズワン品番65-2297-37
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC アズワン品番65-2297-51
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-40
1個
880 税込968
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11 アズワン品番65-2297-39
1個
880 税込968
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-23
1個
780 税込858
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-98
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:6×6×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:M4×0.7
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-97
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-21
1個
500 税込550
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:10×10×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:M5×0.8
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:40角Uポール用●全長:40mm●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-17
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-16
1個
880 税込968
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-15
1個
920 税込1,012
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-14
1個
685 税込754
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-83 寸法A(mm)50 寸法E(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)18 穴の形状
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)10 エスコ品番EA948CE-113 寸法A(mm)80 寸法B(mm)105 寸法J(mm)50 寸法G(mm)20 寸法K(mm)76
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)8 エスコ品番EA948CE-112 寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法J(mm)40 寸法G(mm)18 寸法K(mm)63
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)6 エスコ品番EA948CE-111 寸法A(mm)50 寸法B(mm)69 寸法J(mm)28 寸法G(mm)- 寸法K(mm)49
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-84 寸法A(mm)63 寸法E(mm)10 寸法B(mm)25 寸法C(mm)19 穴の形状
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります