機構部品 :「金型部品」の検索結果

関連キーワード
752件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法D(mm)35 エスコ品番EA637GP-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)35 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
200 税込220
当日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-41 先端径(Φmm)2
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-50 先端径(Φmm)1.5
1本
885 税込974
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-45 先端径(Φmm)5
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-43 先端径(Φmm)3
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-52 先端径(Φmm)2.5
1本
890 税込979
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-60 先端径(Φmm)12
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-55 先端径(Φmm)4
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-54 先端径(Φmm)3.5
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-51 先端径(Φmm)2
1本
885 税込974
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-48 先端径(Φmm)10
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-47 先端径(Φmm)8
1本
2,490 税込2,739
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-39 先端径(Φmm)1.5
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-59 先端径(Φmm)10
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-57 先端径(Φmm)6
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)150 アズワン品番64-2229-40 先端径(Φmm)12
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm 材質真鍮 アズワン品番64-2229-61
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-58 先端径(Φmm)8
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-56 先端径(Φmm)5
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-42 先端径(Φmm)2.5
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 アズワン品番64-2229-49 先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
1個
13,300 税込14,630
8日以内出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-46 先端径(Φmm)6
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-44 先端径(Φmm)4
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)17 適合ねじM16
1個
285 税込314
欠品中

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ねじM6 エスコ品番EA637FP-8 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法C(mm)13 適合T溝幅(mm)8
1個
425 税込468
当日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-51 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,920 税込2,112
欠品中

適合ねじM5 エスコ品番EA637FP-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法C(mm)10 適合T溝幅(mm)6
1個
625 税込688
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6
1個
130 税込143
当日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-102 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)127 寸法D(mm)18 寸法B(mm)161 寸法C(mm)31 寸法HM12
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FP-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
535 税込589
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
135 税込149
当日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング