機構部品 :「OSA」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)69 質量(g)30 取付金具23.7×24 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)30
1個
840 税込924
当日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)290 質量(g)560 取付金具57.2×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)350
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-13 材質ステンレス 寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5 質量(g)680 締付け能力900kg
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-12 寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)360 締付け能力150kg 取付穴(mm)7×16(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

仕様垂直レバー・側面取付型 エスコ品番EA639CA-11 寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)66 締付け能力68kg 取付穴(mm)4.4×12(6箇所) クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)102 取付金具24×24 材質(クランプ)ネオプレンキャップ 締付け能力(kg)30
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷


材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)31.8 全高(mm)85.5 取付金具48.0×52.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)300
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178.5 質量(g)315 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)93 質量(g)250 取付金具46.6×43.6 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)150
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)75.2 質量(g)160 全高(mm)106 締付け能力0.62×1 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
3日以内出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全高(mm)84 締付け能力0.5×0.24 取付金具33.1×28 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)50
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型 エスコ品番EA639WC-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)45×38 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-2 寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37 材質(本体)ステンレス 質量(g)130 締付け能力90kg 取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所) クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-2 寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス製 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様ラッチ型、横フック型 エスコ品番EA639FF 材質スチール亜鉛メッキ 寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26 全長(mm)167 質量(g)155 締付け能力200kg 取付穴8箇所
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型 エスコ品番EA639FE-2 材質スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8 締付け能力700kg 取付穴6箇所
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環長さ調節可能 エスコ品番EA639FB-1 寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)225 締付け能力318kg 取付穴(mm)Φ6.3×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1個
1,640 税込1,804
翌々日出荷

仕様縦ラッチ型 エスコ品番EA639FA-2 材質ステンレス製 寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6 質量(g)700 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CA-2 寸法(mm)(取付金具)46×44 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)230 締付け能力150kg 取付穴(mm)Φ7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32 締付け能力(kg)153
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) ストローク(mm)41.4 全高(mm)103 取付金具57.0×57.0 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)400
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)275 取付金具58×57.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)350
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)59 質量(g)70 取付金具25.4×26.1 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲92° 締付け能力(kg)50
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)100 質量(g)300 締付け能力170 取付金具44.6×35.1
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム) 全長(mm)62.6 質量(g)150 全高(mm)106 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲104° 締付け能力(kg)100
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型 エスコ品番EA639WE-2 材質スチール(ニッケルメッキ) ストローク(mm)-1:15、-2:25 寸法(mm)57×64 全長(mm)225/245 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-11 材質ステンレス 寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55 質量(g)70 締付け能力163kg
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)86 質量(g)40 取付金具24.3×24.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)50
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能 エスコ品番EA639CL 寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)60 締付け能力50kg 取付穴(mm)Φ4.4×4 クランプネオプレンキャップ 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-2 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 クランプネオプレンキャップ 操作時計 締付け能力(kg)50
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

仕様プッシュプル型・横押え型 エスコ品番EA639SE-1 材質スチール ストローク(mm)15.5 寸法(mm)(取付金具)23×42 全長(mm)104 締付け能力50kg クランプネオプレンキャップ 操作反時計
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639CN 寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2 材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)2540 締付け能力550kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342 開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:54.1×60.6、全高:74 締付け能力(kg)918
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 寸法(mm)取付金具:45.0×35.1、全高:45 締付け能力(kg)255
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)325 取付金具68.6×66.8 材質(クランプ)クロロプレンゴム 締付け能力(kg)450
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型 エスコ品番EA639WA-3 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)57×64 全長(mm)210 締付け能力318 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型 エスコ品番EA639WA-1 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)42×45 全長(mm)167 締付け能力204 クランプポリエチレンキャップ
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能 エスコ品番EA639SF-21 材質ステンレス 寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1 質量(g)270 締付け能力170kg 取付穴(mm)Φ5.6×4 ベーススタンダード フック径(mm)8
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります