寸法D(mm)35
エスコ品番EA637GP-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)35
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GS-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)14.2
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GR-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.6
寸法H(mm)4.6
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用
エスコ品番EA948DA-206
材質スチール(S45C)
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)30~35
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-67
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)15
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)15
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L
材質焼入鋼
質量(g)145
寸法D1(mm)94
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)94
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-35
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部めねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)17
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12
エスコ品番EA637GZ-12
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)15
対辺(mm)27
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-86
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4
表面処理黒染め
寸法B(mm)6mm
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-76
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4
表面処理黒染め
寸法B(mm)6mm
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)5~27
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)3.5
エスコ品番EA948DA-46
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)14~26
材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)3.5
エスコ品番EA948DA-56
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)30~55
材質(センターピン)スチール
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-37
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-27
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)15
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)15
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M12×40、D:60、H:37、D:27
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-25
形状L字形
歯数28
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)196
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部めねじ
最大締付力(kN)23
取付長(mm)17
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34
ピッチ(mm)1.75
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。