機構部品 :「フレーム鋼材」の検索結果
アルミフレームYF-4040-8用です。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9632
材質一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)125
厚さ(mm)12
質量(kg)1.5
奥行(mm)125
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-4040-8
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
アルミフレームYF-3030-6用です。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9629
材質一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)0.8
奥行(mm)100
取付穴【アジャスター】M12
適合フレームYF-3030-6
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法8mm
形状正方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)747.02
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
アルミフレーム用ナット
材質一般用構造鋼材
表面処理三価クロメート処理
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。