機構部品 :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。
全長(mm)38
質量(g)42
使用温度範囲(℃)0~40
耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数2
穴径(mm)4.2
トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン
仕様転位量:0.3
全長(mm)20
質量(g)16
種類標準平歯車
モジュール1
使用温度範囲(℃)0~40
圧力角(°)20
歯形インボリュート・並歯
耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数2
穴径(mm)3.1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。