RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
仕様ボタン付き
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付ねじサイズM27×3.0
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材
構造調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
ストローク(mm)25
全長(mm)130
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
取付ねじサイズM25×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
固定型のスタンダードです。
調整が不必要な場合に最適です。
ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-10~+80
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
仕様ボタン無し
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。