機構部品 :「直動機構」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。
油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。
速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
寸法C(mm)27
寸法X(mm)9.5
寸法W(mm)14.2
寸法N(mm)6
寸法U(mm)12.7
寸法V(mm)6.3
内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長荷重(N)2000
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。