機構部品 :「回転方向」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
種別接触シール形 材質高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)100 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m])3400(グリース潤滑) 内径d(Φmm)80 係数17.4 基本動定格荷重(N [kgf])12700[1290] 基本静定格荷重(N [kgf])14500[1470]
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります