商品豆知識
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
吸着力(N)約30×2
付属品受け板
幅(mm)18.5(27.5)
高さ(mm)18
質量(g)23
全長(m)62
取付ピッチ(mm)51
縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
幅(mm)12.5
全長(m)45
取付ピッチ(mm)36
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。
質量(g)980
全長(m)175
幅(mm)80
高さ(mm)24
吸引能力六角ナット(M5)約45mm
表面磁束密度(mT)最大90
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。
仕様ハンドル付
材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。