絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,501)
  • イマオコーポレーション(4,253)
  • エスコ(3,796)
  • 東京発条製作所(3,124)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,988)
  • NOK(2,547)
  • SUS(エスユーエス)(2,494)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,918)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,460)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,222)
  • 栃木屋(911)
  • ジョー・プリンス竹下(858)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(834)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(730)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(545)
  • TMEHジャパン(481)
  • TRUSCO(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)レベル調整用ライナープレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュTOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)丸型防振ゴムTOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
防振パッド TOZEN(トーゼン)防振パッドTOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(本体のみ)TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマットTOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)
579税込637
1個
当日出荷
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ディンプルパッド TOZEN(トーゼン)ディンプルパッドTOZEN(トーゼン)
659税込725
1個
4日以内出荷
小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。
用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズTOZEN(トーゼン)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
防振対策
用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム単品 PTHシリーズTOZEN(トーゼン)
279税込307
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型)TOZEN(トーゼン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマット用プレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニット TSU-SシリーズTOZEN(トーゼン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-WシリーズTOZEN(トーゼン)
929税込1,022
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)
649税込714
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)材質(ハンガー)SS400
角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)角型防振ゴムTOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)防振ゴム単品TOZEN(トーゼン)
289税込318
1個
4日以内出荷
マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニットTOZEN(トーゼン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
ディンプルパット用プレート DPPシリーズ TOZEN(トーゼン)ディンプルパット用プレート DPPシリーズTOZEN(トーゼン)
309税込340
1台
3日以内出荷
機器荷重を均等に負荷
用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応 TOZEN(トーゼン)PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応TOZEN(トーゼン)
749税込824
1個
10日以内出荷
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に適合ボルト径M10(W3/8)形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品