機構部品 :「配管 ゴム」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)角型防振ゴム
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。 形状角形 接続方式両端めねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に ボルト径M10(W3/8) 形状吊形 コ型 寸法L(mm)85 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)38 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)11 固有振動数(Hz)約15 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 使用荷重(N)98~147(10~15kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
579 税込637
当日出荷

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状吊形 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ハンガー)SS400
1台
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状吊形 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に 適合ボルト径M10(W3/8) 形状吊形 タイプシングル型 寸法L(mm)85 寸法A(mm)30 寸法B(mm)44 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)12.5 固有振動数(Hz)約15 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)147~441(15~45kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
749 税込824
10日以内出荷

TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ
エコ商品
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
1台
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります