機構部品 :「防振材」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
599 税込659
欠品中

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形 接続方式その他 材質(キャップ)SS400 材質(プレート)SS400 材質(カバー)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(バネ)硬鋼線 特性耐食性 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)角型防振ゴム
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。 形状角形 接続方式両端めねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング