機構部品 :「アルミ フレーム 自在」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)337 タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,330 税込3,663
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g)99 表面処理アルマイト
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質本体:SPCC、車輪:ナイロン 質量(g)390 耐荷重(kg)80
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
適合グリーンフレームN 材質本体部:スチール/車輪:ゴム 質量(g)1010 シリーズGF キャスター自在/ブレーキ付 キャスター径(Φmm)100 耐荷重(N)1200
1個
2,081 税込2,289
9日以内出荷

キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN 材質本体部:スチール/車輪:ゴム 質量(g)1170 シリーズGF キャスター自在/ブレーキ付 キャスター径(Φmm)100 耐荷重(N)1200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロック
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN 材質SPHC 質量(g)586 シリーズGF 耐荷重(N)200
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN 材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄 質量(g)686 シリーズGF キット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
1個
5,491 税込6,040
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ75固定キャスターP
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 寸法H(mm)93 寸法A(mm)70 寸法D(mm)Φ75 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法X(mm)55 寸法P(mm)8.8 寸法Y(mm)42 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,035 税込1,139
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150固定キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,070 税込3,377
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 質量(g)1015 材質(車輪)ウレタン 寸法D(mm)Φ100 耐荷重(N)1200
1個
2,539 税込2,793
9日以内出荷

1個
1,531 税込1,684
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターフィックス専用のキャスターです。
ブレーキ自在付き 材質(本体)スチール 質量(g)1140 材質(車輪)ウレタン 耐荷重(N)1200
1個
3,620 税込3,982
9日以内出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります