機構部品 :「ソファ ヒンジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)395
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。