170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)132
1個
799 税込879
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタ回転S
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
165 税込182
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)13
1個
129 税込142
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)35
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)130 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 基本静定格荷重(N)4050 基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270 税込5,797
当日出荷

SUS(エスユーエス)ピンコネクタ
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄 質量(g)91
1個
1,531 税込1,684
欠品中

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタS
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
330 税込363
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)19
1個
311 税込342
欠品中

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドコネクタS
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)13
1個
330 税込363
当日出荷

1個
140 税込154
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1 材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄 質量(g)173
1セット
18,270 税込20,097
当日出荷

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタハード
回転せずにスライドするパーツです。 モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM 質量(g)70 シリーズGF
1個
759 税込835
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM6
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームS 材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン 質量(g)22 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
352 税込387
当日出荷

ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)7 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ 質量(g)51 シリーズGF
1個
572 税込629
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット S キット
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
240 税込264
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット L キット
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)53.3 表面処理回転防止機能付
1セット
305 税込336
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
262 税込288
当日出荷

セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1セット
399 税込439
当日出荷

材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)65 表面処理回転防止機能付
1個
328 税込361
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット SW
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)40 表面処理回転防止機能付
1個
330 税込363
欠品中

材質A6N01SS-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1個
242 税込266
当日出荷

セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
263 税込289
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット3060
適合SF30シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)100
1個
307 税込338
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
219 税込241
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット LW キット
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)115 表面処理回転防止機能付
1セット
659 税込725
欠品中

材質A6N01SS-T5 質量(g)15.1 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1個
176 税込194
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
262 税込288
当日出荷

セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)15.1 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1セット
307 税込338
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット S タップ付
材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1個
140 税込154
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります