機構部品 :「固定フレーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
寸法D(mm)Φ75
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)427
シリーズGF
耐荷重(N)600
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,631
税込¥2,894
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電
質量(g)489
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)14
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1
材質アルミ押出材
質量(g)15
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)372
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材・フレームガード:PP
質量(g)8
シリーズGF
キット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)297
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG
材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか
質量(g)782
シリーズGF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。
フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)93
シリーズGF
キット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)227
シリーズGF
1個
¥1,313
税込¥1,444
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材
質量(g)24
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合スパナ21
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。
フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めると角度が固定されます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール・ゴム
耐荷重(N)120
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ無
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合スパナ21
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
インナー型を使用できないフレームでご活用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。
下穴を開ける際はΦ3.5推奨。
引き抜き力を上げたいときにご活用ください。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ
質量(g)51
シリーズGF
1個
¥572
税込¥629
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ100の固定・自在キャスターに対応します。
材質樹脂・スチール
質量(g)770
タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ150の固定・自在キャスターに対応します。
材質樹脂・スチール
質量(g)850
タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
材質ポリプロピレン・鉄
質量(g)3
1個
¥113
税込¥124
欠品中
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。