機構部品 :「PP」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2 高さ(mm)1800 幅(mm)1940 質量(kg)19.1
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
799 税込879
当日出荷

1パック(50個)
770 税込847
当日出荷

SUS(エスユーエス)プラスチックトレー
トレイラック/キャビネットのオプションです。
適合SFシリーズ 材質PP シリーズGF 有効内寸(mm)329×228×60 外寸(mm)374×273×64
1個
1,199 税込1,319
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルサドルS
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材・フレームガード:PP 質量(g)8 シリーズGF キット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
1個
399 税込439
当日出荷

1パック(50個)
770 税込847
当日出荷

SUS(エスユーエス)間仕切りコネクタ
フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)4 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームガードすべり
フレームの凸部にカチッとはめて使用します。 既存のフレームガード上部を特殊加工にすることで、すべり性能をアップさせました。 ニッパー、カッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP+特殊PE 質量(g)83 シリーズGF
1個
662 税込728
9日以内出荷

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)64 シリーズGF
1個
660 税込726
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS 質量(g)29 シリーズGF キット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
1個
628 税込691
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)導電インナーキャップG
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG 材質導電PP 質量(g)7 シリーズGF
1個
134 税込147
9日以内出荷

1個
473 税込520
10日以内出荷

1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)導電インナーキャップS
インナーキャップSの導電タイプです。
適合グリーンフレームS 材質導電PP 質量(g)2 シリーズGF
1個
143 税込157
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームガードワイド
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)148/2000mm シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)67 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

1個
589 税込648
10日以内出荷

1個
550 税込605
9日以内出荷

材質PP/ライトグレー 長さ(mm)2000 質量(g)60
1個
660 税込726
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジKキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)344 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジJキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)259 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング