機構部品 :「sus アルミ フレーム」の検索結果

関連キーワード
2,695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)13
1個
129 税込142
当日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン 質量(g)21
1個
299 税込329
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8
1個
59 税込65
当日出荷

SUS(エスユーエス)アジャスタA
材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム 表面処理Zn黒
1個
704 税込774
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

1個
421 税込463
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
94 税込103
当日出荷

1個
83 税込91
当日出荷


フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

1個
110 税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
144 税込158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM6
1個
79 税込87
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83 税込91
当日出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

1個
98 税込108
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)300
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン 質量(g)94
1個
452 税込497
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)93
1個
407 税込448
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります