機構部品 :「ステム」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)2010 質量(kg)1.06 肉厚(mm)0.7 被覆AAS樹脂 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在車 キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)3020 質量(kg)1.59 肉厚(mm)0.7 被覆AAS樹脂 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックジョイント用接着液です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着 トラスコ品番420-3551 材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン 容量(mL)100 質量(g)261.8
1個
689 税込758
当日出荷


スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534 材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm)44.5 高さ(mm)93 質量(g)25.4 奥行(mm)20
1本
479 税込527
当日出荷

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)約90 質量(g)77 肉厚(mm)1.6 パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339 税込373
当日出荷

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番342-2020 材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)2010 質量(kg)1.04 ブラック 肉厚(mm)0.7 表面抵抗値(Ω)104~105 被覆ABS樹脂(導電ブラック) 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
999 税込1,099
当日出荷

スペーシアネームホルダー
RoHS
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454 材質鋼板 厚さ(mm)2.6 質量(g)325 仕上黒色カチオン電着塗装
1個
529 税込582
欠品中

仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番353-6360 質量(g)96.2 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷

適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ 質量(g/セット)106.4 仕様パイプ固定用 トラスコ品番256-5323 質量(g)106.4 質量(g/個)6
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷

差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm 質量(g)107.4 トラスコ品番420-3500 材質スチール(三価クロメート処理)
1個
259 税込285
当日出荷

スペーシアパイプフックA
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用 トラスコ品番420-3526 材質スチール(3価クロメート処理) 幅(mm)39 高さ(mm)92 質量(g)21 奥行(mm)15.5
1本
239 税込263
当日出荷

専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
用途その他用途 トラスコ品番379-3122 材質AAS樹脂 オフホワイト タイプ1方向オプション(側面オープン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷

プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着 仕様プラスチックジョイント用接着液30mL トラスコ品番108-2123 質量(g)111 溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
1個
449 税込494
当日出荷

メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルト トラスコ品番108-1603 材質スチール(三価クロメート処理) サイズM6×25 質量(g)7.2
1個
28 税込31
当日出荷

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3448 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)68 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
289 税込318
当日出荷

仕様パネル・部材を取付ける際に使用 トラスコ品番353-6378 質量(g)81.4 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
569 税込626
当日出荷

SK1N専用替刃です。
用途専用替刃 仕様専用替刃 トラスコ品番108-1553 材質特殊合金鋼 質量(g)5.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メタルジョイント用ナットです(単品)です。
用途メタルジョイント用ナット トラスコ品番105-5893 材質スチール(三価クロメート処理) サイズM6 質量(g)2.4
1個
38 税込42
当日出荷

軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番108-0893 材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm)52 質量(g)120 車輪幅(mm)48(ストッパーなし) 取付高(mm)76 耐荷重40daN
1個
399 税込439
当日出荷

スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)静電防止ゴム 車輪幅(mm)20 ストッパー回転ストッパー 表面抵抗値(Ω)107~108 材質(本体)スチール 形状自在車S 適合キャップJB-108
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーシアユニプラジョイント
RoHS
接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
トラスコ品番364-6233 オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着 仕様プラスチックジョイント用接着液50mL トラスコ品番108-1550 質量(g)150.8 溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
1個
589 税込648
当日出荷

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3453 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)94 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
459 税込505
欠品中


1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様パイプ固定用 トラスコ品番256-5315 質量(g)89.6 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ 質量(g/個)4.75
1セット(4個)
169 税込186
当日出荷

パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足 仕様接着液で固定する トラスコ品番108-2130 材質AAS樹脂、ステンレス、ゴム ストローク(mm)40 質量(g)126
1個
839 税込923
当日出荷

ハンドパイプカッターです。
用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター 付属品替刃/バリ取り トラスコ品番105-5889 材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼 質量(g)270
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3456 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)47 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
239 税込263
当日出荷

プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスター トラスコ品番105-5894 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体 車輪径(Φmm)50 質量(g)200 車輪幅(mm)20(ストッパーなし) 取付高(mm)67 耐荷重35daN
1個
629 税込692
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります