6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工 動画あり
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様RoHS対応 形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ
エコ商品
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタンダード 高さ調整範囲(mm)±6 許容傾斜角度(°)- RoHS指令(10物質対応)対応 レベル精度(mm/回転)0.24
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタビライザー 高さ調整範囲(mm)±6 許容傾斜角度(°)±3° RoHS指令(10物質対応)対応 レベル精度(mm/回転)0.24
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります