機構部品 :「ソフトアブソーバ」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不二ラテックスソフトアブソーバー
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじサイズM20×1.5 最大吸収エネルギー(J)29.4 ストローク(mm)16 構造調整式
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~40 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下
1個
339 税込373
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm)8 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)6 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12 材質(本体)樹脂 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10~50 最大吸収エネルギー(J)1.5 最大抗力値(N)490(50)
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 オリフィス方式単孔式
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)16 最大吸収エネルギー(J)35
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
3,598 税込3,958
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用 キャップキャップ付き 衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)5.88 等価質量(kg)最大:20 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

構造固定式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1 最小衝突速度(m/s)0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります