機構部品 :「食品用潤滑剤」の検索結果
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16
ねじピッチM20×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)
等価質量(kg)最大230(230kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大6000(612kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)
等価質量(kg)最大110(110kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大4130(421kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM14×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)
等価質量(kg)最大75(75kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大3330(340kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)8
ねじピッチM1.0×1.0
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)
等価質量(kg)最大20(20kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大1.540(157kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)
等価質量(kg)最大5(5kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大640(65kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)10
ねじピッチM12×1.0
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)
等価質量(kg)最大50(50kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大2410(246kgf)
許容偏角度(deg)±1
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。