機構部品 :「ja11 部品」の検索結果
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)7.75
外径(mm)2.5
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.83
使用たわみ(mm)4.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。