機構部品 :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状B
質量(g)140
適合ねじM12×25(ISO 4762)
寸法h(mm)25
寸法g(mm)12.3
寸法k(mm)45.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d7(mm)13
寸法d8(mm)19
ヘッドNo.【スピンドル】60
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。