機構部品 :「2mm 棒」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)18.0 熱処理焼入
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14 材質S45C ねじピッチ2.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24 材質S45C ねじピッチ3.0 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)33.5 熱処理焼入
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーツールスタッドボルト
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22 材質S45C ねじピッチ2.5 寸法l2(mm)29.5
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート 付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本 ストローク(mm)300~500 質量(kg)5.5 ヘッド径(Φmm)上面:60 本体径(mm)Φ70 耐荷重(kN)150 ベース幅(mm)170
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 動画あり
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
1組(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 動画あり
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
1組(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります