132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみ
RoHS
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
628 税込691
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ
キャビネットなどに使用するつまみです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上黒ニッケルめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 トラスコ品番421-3475 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 外径(Φmm)19 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)21 材質(取付部)ABS樹脂
1個
179 税込197
当日出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8 B15 H20 質量(g)11 D16 C2 S6 h13.5 P8 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P15.5
1個
749 税込824
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ MRB型 MRB-18
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)38 D18 P5 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120 寸法d(mm)M8 寸法S(mm)20 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)36 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)16 寸法D3(mm)25
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66 寸法d(mm)M6 寸法S(mm)20 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)30 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)13 寸法D3(mm)19
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM4 H22 質量(g)8.5 D25 ねじ付属:M4×30 D118 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM5 H27 質量(g)16 D38 ねじ付属:M5×30 D125 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚1.8~2.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上金色めっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ FS-04-S FS-04-S
質量(g)28 仕上シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 材料アルミニウム合金
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

質量(g)20 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
RoHS
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ SGL型 SGL-12
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2 T8.5 dM3 B2 H18 質量(g)1 D12 S9.5 P3 仕上サテンクロムめっき 材料ABS樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM5 H27 質量(g)16 D38 ねじ付属:M5×30 D125 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ FS-06-S FS-06-S
質量(g)6 仕上シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 材料アルミニウム合金
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ GLA型 GLA-12
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T8.5 dM3 H18 質量(g)14 D12 S8 P3.5 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

H18.5 質量(g)8.5 t4.5 D125 D211 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
679 税込747
4日以内出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上ブラウンニッケルめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5
1個
809 税込890
4日以内出荷

H19 質量(g)15 t5 D130 D212 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
799 税込879
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ
ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)25 高さT(mm)30
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型
RoHS
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ SGL型 SGL-20
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5 T13.5 dM4 B2.5 H25 質量(g)3.5 D20 S15.5 P5 仕上サテンクロムめっき 材料ABS樹脂
1個
529 税込582
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ SGL型 SGL-16
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2.5 T11 dM4 B2 H22 質量(g)2 D16 S13.5 P4 仕上サテンクロムめっき 材料ABS樹脂
1個
479 税込527
4日以内出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上真鍮磨き/クリア塗装 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5
1個
749 税込824
4日以内出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5
1個
749 税込824
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ GLA型 GLA-16
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
T11 dM4 H22 質量(g)29 D16 S10 P4 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・中空のため軽くできています。
dM4 H23 質量(g)11 D30 ねじ付属:M4×30 D120 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.4~2.7
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚2.4~2.7
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4 H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上ダルクロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ GD-20 GD-20
ブラック 質量(g)5 材料ABS樹脂
1個
179 税込197
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります