機構部品 :「ばね棒」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSS3-240 ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)
エコ商品
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング