機構部品 :「エチレンプロピレンゴム」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
エコ商品
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ耐候 種類グロメット 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.3~2.5 最小曲げ半径(mm)30、50、60、20 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)30、50、60、100 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクター
ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1~2 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 特性導電性 最小曲げ半径(mm)100、180、25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1~3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)60、80、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1.5~3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 最小曲げ半径(mm)40、80、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)4-リップシールゴムパッキン
エコ商品
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 長さ(m)1 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ブラック
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

HCT-150 ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製トランクハンドル
エコ商品
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼) 高さ(mm)7 質量(g)990 種類その他 グリップ径(Φmm)16 仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨 取付け方法めねじ 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります