機構部品 :「ガラス 棒」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ) 動画あり
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品六角棒スパナ呼び5 シルバー系 高さ(mm)118 仕上Zwei L仕上
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります