シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5
材質黄銅
質量(g)215
仕上クロムめっき
高さT(mm)16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅
仕上クロムめっき
高さT(mm)34
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状ピボット(軸吊)丁番型
質量(g)640
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)800
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
色シルバー系
高さ(mm)54
質量(g)1120
長さL(mm)300
仕上マット仕上
ピッチP(mm)200
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
色シルバー系
高さ(mm)54
質量(g)834
長さL(mm)200
仕上マット仕上
ピッチP(mm)150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
両面取付専用のドアハンドルです。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー系
高さ(mm)68
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722
質量(g)52.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。