5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります