マグネットキャッチ MC0750LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
高さ(mm)18材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)19種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
袖板明立精機税込¥37,378¥33,980